MERTEN KNX biały Czujnik ruchu ARGUSSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508054.jpg.
MERTEN KNX biały Czujnik ruchu ARGUS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN630819
Kod EAN: 
3606485099781
Symbol Sonepar: 
P01090997
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Schneider Electric KNX presence detector MTN630819 is in color polar white with a time delay of 0...1 s. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The protection type is creep zone protection, improving safety level. The duty cycle of this device is 15300 minutes. With the maximum distance detected to be 14 m when you move. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. And it is mercury free. KNX combines all main building functions like lighting, heating, air-conditioning or shading into one intelligent system, resulting in considerable energy savings, and save installation time

Dane techniczne

Kąt detekcji w poziomie
360 °
Liczba kanałów
5
Maksymalny czas załączenia
15300 min
Maksymalny zasięg boczny
7 m
Maksymalny zasięg na wprost
7 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Średnica pola detekcji na powierzchni
14 m
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik obecności
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
System magistralny LON
Nie
Zasilanie przez magistralę
Nie
Przełącznik suwakowy
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Montaż ścienny
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
System magistralny KNX
Tak
Przełącznik pracy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar