MERTEN KNX LED 4x230/250W Ściemniacz uniwersalnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508141.jpg.
MERTEN KNX LED 4x230/250W Ściemniacz uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC KNX
Nr Katalogowy: 
MTN6710-0004
Kod EAN: 
3606480701368
Symbol Sonepar: 
P01224652
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Universal dimming actuator has 4 channel 250W/VA with manual override. It has automatic load detection and Different phases can be connected. the actuator can be installed for Installation on DIN rails TH35 according to EN 60715 Each output has Nominal voltage: AC 220 - 230 V, 50/60Hz. Nominal power is 4 x 250 W/VA or 3 channels: 1 x 350 W/VA and 2 x 250 W/VA or 2 channels: 2 x 350 W/VA. In controls dimmable LED, incandescent, HV halogen and LV halogen or dimmable compact fluorescnet. Minimum load per channel is 4 W (ohmic) 4 W (ohmic-capacitive) 25 VA (ohmic-inductive. It is able to control different dimming curves and dimming speeds, the same dimming tim. The device has 8 module width, approximately 144 mm. The color of device is light grey

Dane techniczne

Liczba wyjść
4
Moc wyjściowa
4 - 250 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
8
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres napięcia
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Człon wykonawczy ściemniacza
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dostępna moc dodatkowa
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Możliwa praca równoległa
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX Secure
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
System magistralny KNX
Tak
Rodzaj obciążenia
Uniwersalne i LED
Ze złączem magistrali
Tak
Do zasilania napięciowego
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX Secure-RF (radiowy)
Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Moduł magistralowy odłączalny
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar