MERTEN M 10A Mechanizm łącznika żal.2-bieg.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/506965.jpg.
MERTEN M 10A Mechanizm łącznika żal.2-bieg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN ANTIQUE / ARTEC / TRANCENT
Nr Katalogowy: 
MTN317200
Kod EAN: 
3606485001845
Symbol Sonepar: 
P01029106
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, mechanizm żaluzjowy obrotowy, 250V AC 10A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba przycisków
0
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Pokrętło
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Model
Łącznik i przycisk 2-biegunowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z blokadą elektryczną
Nie
Do rolet
Tak
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Napęd mechaniczny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z blokadą mechaniczną
Nie
Do markiz
Nie
Blokada elektryczna i mechaniczna
Tak
Do żaluzji
Nie
Napęd elektryczny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN538200

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika...

MERTEN 120 minut 250VAC 16A Mechanizm łącznika czasowego obrotowego
MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464383

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny...

MERTEN 2 złącza IBM ACS typu Mini C czarny Wkład wtykowy
MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464398

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład...

MERTEN 2 złącza Modular Jack czarny Wkład wtykowy

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN D-LIFE biel polarna Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System D-Life, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji płytki...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przełącznik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN319219
MERTEN D-LIFE biel polarna Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE kremowy Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System D-Life, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji płytki wykorzystano...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Kremowy
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przełącznik
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do systemów magistralnych
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Tak
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN319244
MERTEN D-LIFE kremowy Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN D-LIFE mosiądz antyk Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System D-Life, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, mosiądz antyk, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna ma matowe wykończenie powierzchni w kolorze mosiądz antyk. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany...
Porównaj
MTN319243
MERTEN D-LIFE mosiądz antyk Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Elec tric. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem...
Porównaj
MTN569860
MERTEN SYSTEM M aluminium Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Ele ctric. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Płytka centralna charakteryzuje się stopniem...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
7024
Kolor
Antracyt
Zastosowanie
Łącznik/ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN569814
MERTEN SYSTEM M antracyt Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Płytka ce ntralna do mechanizmu łącznika...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Porównaj
MTN567125
MERTEN SYSTEM M biały active Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Płytka centralna do mechanizmu łącznika...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Porównaj
MTN567119
MERTEN SYSTEM M biel polarna Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN SYSTEM M kremowy Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego, kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego obrotowego ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego...

Dane techniczne

Numer RAL (zbliżony)
1013
Kolor
Biały
Zastosowanie
Łącznik/ściemniacz
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pokrętło
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Do systemów magistralnych
Tak
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Tak
Porównaj
MTN567144
MERTEN SYSTEM M kremowy Płytka centralna do mechanizmu łącznika żaluzjowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar