MERTEN M 1xRJ45 SE biały active połysk Płytka centralna gniazda komp.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1398464.jpg.
MERTEN M 1xRJ45 SE biały active połysk Płytka centralna gniazda komp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM M
Nr Katalogowy: 
MTN469825
Kod EAN: 
3606485095899
Symbol Sonepar: 
P00852769
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System M, płytka centralna pojedyncza do złącza RJ45, biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Płytka centr alna pojedyncza do złącza RJ45 charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan. Produkt jest montowany podtynkowo

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
23 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Numer RAL (zbliżony)
9016
Szerokość osprzętu
56 mm
Wysokość osprzętu
56 mm
Kolor
Biały
Zastosowanie
UAE/IAE (ISDN)
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z gniazdami/złączami
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Oznaczenie/etykieta
Z oznaczeniem
Z ochroną przeciwpyłową
Tak
Uchwyt transportowy
Nie
Obudowa ekranowana
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Połączenia izolowane
Nie
Z podświetleniem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MERTEN M 1xRJ45 kat5e F/STP Mechanizm gniazda komp.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 5e f/stp, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 5e f/stp charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Kanał instalacyjny
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Kodowane mechanicznie
Tak
Rezystor końcowy
Nie
Płyta centralna
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Gniazda ekranowane
Tak
Ramka maskująca
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Z gniazdami/złączami
Tak
Porównaj
MTN4575-0011
MERTEN M 1xRJ45 kat5e F/STP Mechanizm gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 1xRJ45 kat5e UTP Mechanizm gniazda komp.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 5e utp, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm g niazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 5e utp charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
35 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
5E
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Kanał instalacyjny
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Kodowane mechanicznie
Tak
Rezystor końcowy
Nie
Płyta centralna
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Gniazda ekranowane
Tak
Ramka maskująca
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Z gniazdami/złączami
Tak
Porównaj
MTN4575-0001
MERTEN M 1xRJ45 kat5e UTP Mechanizm gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 1xRJ45 kat6 UTP Mechanizm gniazda komp.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 6 utp, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm gn iazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 6 utp charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt jest...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
35 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Kanał instalacyjny
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Kodowane mechanicznie
Tak
Rezystor końcowy
Nie
Ramka maskująca
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Z gniazdami/złączami
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Płyta centralna
Nie
Porównaj
MTN4576-0001
MERTEN M 1xRJ45 kat6 UTP Mechanizm gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MERTEN M 1xRJ45 kat6a F/STP Mechanizm gniazda komp.

Opis produktu

Merten, mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 6a f/stp, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Mechanizm gniazda teleinformatycznego komputerowe 1xRJ45 kat 6a f/stp charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano metal i plastik. Produkt...

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
35 mm
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Rodzaj złącza wtykowego
RJ45 8(8)
Kategoria
6
Kolor
Inne
Montaż natynkowy
Tak
Montaż podtynkowy
Tak
Typ połączenia
Zacisk nożowy IDC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Śrubowy
Kanał instalacyjny
Tak
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Kodowane mechanicznie
Tak
Rezystor końcowy
Nie
Ramka maskująca
Nie
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z plakietką osłonową
Z gniazdami/złączami
Tak
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Obudowa ekranowana
Tak
Z polem tekstowym
Nie
Gniazda ekranowane
Tak
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Klips
Płyta centralna
Nie
Porównaj
MTN4576-0021
MERTEN M 1xRJ45 kat6a F/STP Mechanizm gniazda komp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar