Numer RAL (zbliżony)
7024
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Do systemów magistralnych
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie