MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kabloweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944401.jpg.
MUREVA STYL biały (10 szt) Wyjście kablowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA STYL
Nr Katalogowy: 
MUR39008
Kod EAN: 
3606480790140
Symbol Sonepar: 
P01727177
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba wpustów rurowych
1
Do puszek montażowych
Tak
Do ramek rozszerzających
Nie
Do wbudowanych puszek rozgałęźnych
Nie
Do wbudowanych puszek łączeniowych
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA STYL IP55 biały Podstawa naścienna pozioma podwójna

Opis produktu

Podstawa natynkowa Mureva Styl jest solidnym i wodoodpornym produktem o stopniu ochrony IP55, w połączeniu z podstawą montażową z klapką Mureva Styl. Duża ilość miejsca na okablowanie zapewnia łatwość obsługi. Podstawa umożliwia zainstalowanie dwóch wkładów. Produkt może być montowany wewnątrz i na zewnątrz...

Dane techniczne

Głębokość
28 mm
Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba jednostek
2
Numer RAL (zbliżony)
9003
Szerokość
76 mm
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość
71 mm
Wysokość osprzętu
54 mm
Kierunek montażu
Poziomy
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Konfiguracja elementów
Puszka do montażu natynkowego
Z wejściem kablowym
Tak
Z wejściem na rurkę instalacyjną
Nie
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
Nie
Możliwość montażu na istniejącej puszce podtynkowej
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Z kołnierzem wprowadzającym
Nie
Przezroczysty
Nie
Dławik kablowy z gwintem
Nie
Z ramką osłaniającą
Nie
Model stołowy
Nie
Wpusty z tyłu
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Porównaj
MUR39914
MUREVA STYL IP55 biały Podstawa naścienna pozioma podwójna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar