OLFLEX PLUG 540 P 2x1.0 Zestaw przyłączeniowyLAPP

files/fotob/.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
73224183
Kod EAN: 
4044778431334
Symbol Sonepar: 
P10021105
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

W budowie urządzeń i szaf sterowniczych, szczególnie do zastosowań mobilnych, podłączonych do zwykłej infrastruktury TN o napięciu znamionowym U0/U = 230/400 V przy 50 do 60 Hz. Wersja 3 żyłowa 3G1.5mm² o stopniu ochrony IP 44 (rozpoznawalna po „P07 3G1.5” w nazwie artykułu) do zastosowań przemysłowych, kategoria 2 (K2). Zgodna z niemieckim BGI/ GUV-I 600. Do zastosowania w przypadku zwiększonego zagrożenia elektrycznego zgodnie z niemiecką BGI 594 oraz do zastosowania w ciężkich warunkach mechanicznych zgodnie z DIN VDE 0620-2-1. Np. na placach budów zgodnie z niemiecką informacją DGUV 203- 006 (BGI / GUV-I 608) (pod warunkiem wykluczenia nadzwyczajnych okoliczności operacyjnych). Wersje 2-żyłowe o stopniu ochrony IP 20 nie mogą mieć kontaktu z wodą i nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub do placów budów. Wersje 3-żyłowe o stopniu ochrony IP 44 nadają się w Europie do użytku na zewnątrz i są dopuszczone do wystawienia na działanie deszczu. W budowie urządzeń i szaf sterowniczych, szczególnie do zastosowań mobilnych, podłączonych do zwykłej infrastruktury TN o napięciu znamionowym U0/U = 230/400 V przy 50 do 60 Hz. Wersja 3 żyłowa 3G1.5mm² o stopniu ochrony IP 44 (rozpoznawalna po „P07 3G1.5” w nazwie artykułu) do zastosowań przemysłowych, kategoria 2 (K2). Zgodna z niemieckim BGI/ GUV-I 600. Do zastosowania w przypadku zwiększonego zagrożenia elektrycznego zgodnie z niemiecką BGI 594 oraz do zastosowania w ciężkich warunkach mechanicznych zgodnie z DIN VDE 0620-2-1. Np. na placach budów zgodnie z niemiecką informacją DGUV 203- 006 (BGI / GUV-I 608) (pod warunkiem wykluczenia nadzwyczajnych okoliczności operacyjnych). Wersje 2-żyłowe o stopniu ochrony IP 20 nie mogą mieć kontaktu z wodą i nie są przeznaczone do zastosowań przemysłowych lub do placów budów. Wersje 3-żyłowe o stopniu ochrony IP 44 nadają się w Europie do użytku na zewnątrz i są dopuszczone do wystawienia na działanie deszczu.

Dane techniczne

Długość
2 m
Liczba żył
2
Znamionowy przekrój żyły
1 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliuretan (PUR)
Kolor powłoki/izolacji
Żółty
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar