PKE32M735 32A 3P+N+E 380-415VAC IP67 WtyczkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1542656.jpg.
PKE32M735 32A 3P+N+E 380-415VAC IP67 Wtyczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MUREVA PK
Nr Katalogowy: 
PKE32M735
Symbol Sonepar: 
P10224520
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wtyk 32A 3p-N-E 380-415V IP67 50-60Hz. gama produktów: PratiKa - Typ produktu lub komponentu : wtyk wander - skrócona nazwa urządzenia: Wtyk PratiKa - kategoria wtyczki, gniazda: niskie napięcie - Opis biegunów: 3f + N + Z - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - rodzaj gniazda zasiającego: przemysłowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Numer RAL
0
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Model wojskowy
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Niklowanie
Zwrotnica faz
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Materiał styku
CuZn

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: zip
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo tablicowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKF32G435

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo...

32A 3P-N-E 380-415V IP44 50-60Hz Gniazdo tablicowe
PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M413

PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44...

PKE16M413 16A 2P-E 100-130V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M423

PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44...

PKE16M423 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M434

PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44...

PKE16M434 16A 3P-E 380-415V 50-60Hz IP44 Wtyczka przenośna CEE
PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67 Wtyczka przenośna CEE
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
PKE16M723

PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67...

PKE16M723 16A 2P-E 200-250V 50-60Hz IP67 Wtyczka przenośna CEE

Produkty powiązane i akcesoria

KAEDRA 32A 5P 400V IP65 Gniazdo tablicowe z klapką

Opis produktu

Gniazdo z zabezpieczeniem 32A, 3p+N+Z, 380…415 V AC, IP 65, tablicowe. gama produktów: PratiKa - typ produktu lub komponentu : gniazdo z blokadą - skrócona nazwa urządzenia: Gniazdo Unika - kategoria wtyczki, gniazda: niskie napięcie - liczba biegunów: 3f + N + Z - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy IEC
32 A
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) czerwony
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Model
Pokrywa
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj przełącznika
Styki pomocnicze
Model wojskowy
Nie
Puste miejsca na szynie montażowej
Nie
Rodzaj przełącznika
Styki pomocnicze
Przełącznik
Blokada mechaniczna
Rodzaj zabezpieczenia
Bezpiecznik cylindryczny
Z wyłącznikiem różnicowoprądowym
Nie
Porównaj
82197
KAEDRA 32A 5P 400V IP65 Gniazdo tablicowe z klapką
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKF32F735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria

Opis produktu

To gniazdo Mureva PK z połączeniem śrubowym jest montowane pod kątem na obudowie. Posiada bieguny 3P+N+E, prąd znamionowy wynosi 32A, a napięcie robocze 400V AC. Wymiary płyty bazowej wynoszą (szer.) 102 mm x (wys.) 100 mm. Stopień ochrony wynosi IP67 i IK08. Odporność ogniowa wynosi 850°C. Przepust...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
5
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
380 - 415 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Kątowy
Model wojskowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Porównaj
PKF32F735
PKF32F735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKF32G735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria

Opis produktu

This Pratika industrial socket with captive screws connection is straight panel mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 102mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
5
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
380 - 415 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Model wojskowy
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Porównaj
PKF32G735
PKF32G735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKY32F735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria

Opis produktu

This Pratika industrial socket with fast connection connection is angled panel mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 102mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
5
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
380 - 415 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Kątowy
Rodzaj połączenia
Zacisk bezśrubowy
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Model wojskowy
Nie
Porównaj
PKY32F735
PKY32F735 32A 5p 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PKY32G735 32A 3P-N-E 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria

Opis produktu

This Pratika industrial socket with fast connection connection is straight panel mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 32A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 102mm x (H) 100mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C...

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Liczba biegunów
5
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w pionie
85 mm
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
77 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
100 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
90 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Zakres napięcia znamionowego
380 - 415 V
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) czerwone
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Stopień ochrony (IP)
IP67
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Prosty
Rodzaj połączenia
Zacisk bezśrubowy
Model wojskowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Brak
Porównaj
PKY32G735
PKY32G735 32A 3P-N-E 415V IP67 Gniazdo - rozdz.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRATIKA 32A 400V 3P+N+PE IP67 Gniazdo natynkowe

Opis produktu

Gniazdo montaż naścienny 3p+N+PE 400V 32A IP67. gama produktów: PratiKa - Typ produktu lub komponentu : gniazdo - skrócona nazwa urządzenia: Gniazdo PratiKa - kategoria wtyczki, gniazda: niskie napięcie - Opis biegunów: 3f + N + Z - rodzaj sieci: prąd przemienny (AC) - rodzaj gniazda zasiającego: przemysłowy

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Numer RAL
7035
Odstęp pomiędzy otworami w poziomie
92 mm
Prąd znamionowy IEC
32 A
Rozmiar kołnierza pionowy
130 mm
Rozmiar kołnierza poziomy
106 mm
Wskaźnik położenia styku ochronnego
6 h
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Napięcie zgodnie z EN 60309-2
380-415 V (50+60 Hz) czerwony
Kolor identyfikacyjny
Czerwony
Model
Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP67
Sposób mocowania
Mocowanie wewnętrzne
Kierunek wprowadzenia wtyczki
Kątowy
Pole opisowe
Nie
Rodzaj połączenia
Zacisk śrubowy
Kierunek wprowadzenia kabla
Dławnica
Izolowane
Nie
Model wojskowy
Nie
Porównaj
83171
PRATIKA 32A 400V 3P+N+PE IP67 Gniazdo natynkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar