PKN62B 65x85 IP54 220V Gniazdo - rozdz.akcesoriaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509537.jpg.
PKN62B 65x85 IP54 220V Gniazdo - rozdz.akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRATIKA
Nr Katalogowy: 
PKN62B
Kod EAN: 
3303432319861
Symbol Sonepar: 
P01368157
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This PratiKa side connected domestic French standard socket with captive screws connection is straight panel-mounted. It has 2P+E pole, rated current is 10A to 16A and the operating voltage is 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 65mm x (H) 85mm. The degree of protection is IP54 and IK09. The fire resistance is 850°C. This panel mounted socket can be fitted directly on Kaedra enclosures or on wall boxes. The color of the socket is blue to easily identify the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
45.2 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
2
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
65 mm
Wysokość osprzętu
85 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP54
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Odporność udarowa
IK09
Z pokrywą uchylną
Tak
Odgałęzienie fazy
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Tak
Model zamykany
Nie
Pokrywa
Kompletna obudowa
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Izolowane
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar