R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do sygn. świetlnegoHAGER

files/fotob/102557.jpg.
R.1/R.3/R.8 biały Płytka czołowa do sygn. świetlnego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
11982089
Kod EAN: 
4011334371502
Symbol Sonepar: 
P10118059
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały

Dane techniczne

Głębokość
18 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zawiera źródło światła
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP44
Oprawka
E14
Sposób mocowania
Mocowanie śrubowe
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Do zastosowania jako przycisk
Nie
Ze światłem błyskającym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z wymiennym symbolem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Ze stałym symbolem/piktogramem
Nie
Konfiguracja elementów
Plakietka centralna

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

R.1/R.3 przezroczysty Zestaw uszczelek gniazda

Opis produktu

R.x Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty

Dane techniczne

Głębokość
21.4 mm
Szerokość
70.1 mm
Wysokość
78.3 mm
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw uszczelek
Model
Zestaw uszczelek
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
WDA1101
R.1/R.3 przezroczysty Zestaw uszczelek gniazda
Szybki podgląd: Opis i parametry

Obowiązkowy dodatek do wyboru

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar