UNICA PLUS 2P+Z piaskowy Gniazdo sieciowe z przesł.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554390.jpg.
UNICA PLUS 2P+Z piaskowy Gniazdo sieciowe z przesł.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU50.039.25Z
Kod EAN: 
8420375140811
Symbol Sonepar: 
P00431122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unica, Gniazdo pojedyncze 2p+PE z przesłonami piaskowy. zastosowanie urządzenia: zasilanie - Typ produktu lub komponentu : gniazdo zasilające - nazwa gamy: Unica (ramki standardowe) - rodzaj gniazda zasiającego: francuski system uziemienia gniazda zasilającego

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
37 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
27 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9010
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Norma francuska NF
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Funkcja wyłączania
Nie
Odporność udarowa
IK01
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Izolowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Model antybakteryjny
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model zamykany
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Nadruk/symbol
Bez nadruku
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Pokrywa
Inne
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar