UNICA PLUS 40-1000VA biel polarna Ściemniacz obrot-przyc.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282687.jpg.
UNICA PLUS 40-1000VA biel polarna Ściemniacz obrot-przyc.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
UNICA
Nr Katalogowy: 
MGU5.512.18ZD
Kod EAN: 
8420375144550
Symbol Sonepar: 
P00430721
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Unica, Ściemniacz przyciskowo-obrotowy 40-1000VA biel polarna. nazwa gamy: Unica (ramki standardowe) - prezentacja urządzenia: mechanizm z ramą montażową ze znalu - sposób mocowania: śruby - zastosowania ściemniacza: obciążenie indukcyjne, obciążenie rezystancyjne, silnik - liczba modułów: 2 moduły

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
54 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
46 mm
Moc znamionowa
40 - 1000 VA
Napięcie sterowania
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
70.9 mm
Wysokość osprzętu
70.9 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowe obciążenie indukcyjne
40 - 1000 VA
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
40 - 1000 W
Kolor
Biały
Sposób działania
Pokrętło/przycisk
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z czujnikiem obecności
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Przezroczysty
Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie indukcyjne
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Sterowanie przez Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do zastosowania z przyciskiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar