VALENA 2P aluminium GniazdoLEGRAND

files/fotob/663153.jpg.
VALENA 2P aluminium Gniazdo
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
VALEN
Nr Katalogowy: 
770116
Kod EAN: 
3245067701164
Symbol Sonepar: 
P00356040
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Gniazda wtyczkowe Valena- Mechanizm z uchwytem metalowym, montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów - Stopień ochrony IP2 - Do wyposażenia w ramkę - Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką Parametry produktu: Gniazda wtyczkowe 16A-250V~- Gniazdo pojedyncze 2P - IP2~Mechanizm wyposażony w podwójne zaciski śrubowe - Kolor - Aluminium

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba portów USB-A
0
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7040
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba portów USB-C
0
Styk ochronny
Nie
Kolor
Aluminium
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP21
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kolor elementu przełączającego
Aluminium
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Przezroczysty
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Izolowane
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Model zamykany
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Nadruk/symbol
Brak
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Okrągły styk ochronny
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar