ZSE90-21-17 LH OdciązenieOBO-BETTERMANN

files/fotob/1173935.jpg.
ZSE90-21-17 LH Odciązenie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZSE-SERIE
Nr Katalogowy: 
7215780
Symbol Sonepar: 
P10042067
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący przy pionowym układaniu kabli zgodnie z DIN 4102 część 12. Dopuszczony do wszystkich typów kabli i drabin pionowych przeznaczonych do montażu wiszącego. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Pusta obudowa do indywidualnego wypełnienia pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG i/lub blokami pianowymi PYROPLUG® Block, wraz z zestawem montażowym i tabliczką identyfikacyjną.

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
200 mm
Szerokość produktu
260 mm
Szerokość zewnętrzna
260 mm
Wysokość produktu
225 mm
Wysokość zewnętrzna
225 mm
Model/kształt/forma
Czworokątna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FBA-B200-14 Blok piankowy

Opis produktu

Miękki, trwale elastyczny blok piankowy do izolacji kabli i przejść kombinowanych. Możliwość montażu wzdłużnego i poprzecznego w celu uzyskania różnych klas odporności ogniowej. Można łączyć z 2-komponentową pianką przeciwpożarową PYROSIT® NG. Może być stosowany w sufitach i ścianach...

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
200 mm
Szerokość produktu
144 mm
Szerokość zewnętrzna
144 mm
Wysokość produktu
60 mm
Wysokość zewnętrzna
60 mm
Model/kształt/forma
Czworokątna
Model
Bloczki ogniochronne
Wymagane akcesoria
Tak
Porównaj
7202505
FBA-B200-14 Blok piankowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS-M KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA

Opis produktu

10 końcówek miksujących i 5 przedłużek w zestawie do pianki ognioodpornej PYROSIT® NG
Porównaj
7203803
FBS-M KOŃCÓWKA MIKSUJĄCA
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS-PH Pistolet kartuszowy

Opis produktu

Wysokiej jakości pistolet do zastosowania z 2-składnikową pianką ognioochronną PYROSIT® NG. Równoległy ruch wypustu w stosunku do uchwytu zapewnia bezwysiłkową pracę
Porównaj
7203806
FBS-PH Pistolet kartuszowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FBS-S PIANKA PRZECIWPOŻAROWA

Opis produktu

PYROSIT® NG 2-komponentowa pianka ogniochronna w kartuszu z 2 tubami do mieszania. Do tworzenia uszczelnień kablowych i kombinowanych; Obróbka pistoletami na kartusze FBS-PH lub FBS-PA. W suchych, mrozoodpornych pomieszczeniach wkłady można uszczelniać i przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze...

Dane techniczne

Pojemność
380 kg
Pojemność puszki/naboju
380 ml
Ciężar wypełnienia
380 ml
Model/kształt/forma
Inne
Model
Pianka ogniochronna
Wymagane akcesoria
Tak
Forma dostawy
Nabój/pojemnik
Porównaj
7203800
FBS-S PIANKA PRZECIWPOŻAROWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar