Typ zasilacz impulsowy
Napięcie zasilania 180÷264 V AC
Maksymalny prąd obciążenia 1,6 A
Napięcie wyjściowe OUT 12 V DC
Moc wyjściowa 20 W
Sprawność 82%
Prąd rozruchowy 40 A (230 V AC)
Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie napięcia wyjściowego ±2%
Stabilizacja napięcia wyjściowego - przy zmianie prądu wyjściowego ±3%
Przeciążenie 140÷160% Iwyj.
Próg zabezpieczenia termicznego 135÷150°C
Prąd upływu 1 mA (230 V AC)
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -20÷35°C
Wymiary Ø54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm
Montaż w puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochrony IP20