ZI26/R111 16A/3P+PE O-I M25 IP65/IP67 Zestaw instalacyjny 16ASPAMEL

files/fotob/189670.png.
ZI26/R111 16A/3P+PE  O-I M25 IP65/IP67 Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZI
Nr Katalogowy: 
ZI26\R111
Kod EAN: 
5907723127999
Symbol Sonepar: 
P01865029
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw instalacyjny z rozłącznikiem 0-I 26\R111 (3P+PE 16A, M25×1,5, IP65/IP67) ZI26\R111

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
170 mm
Gniazdo wtykowe CEE 16A
1x16A xp xxxV
Gniazdo wtykowe CEE 32A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 63A
Brak
Gniazdo wtykowe CEE 125A
Brak
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Wyłącznik różnicowoprądowy
Brak
Zasilanie / możliwość podłączenia
1 przewód (rozgałęzienie)
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Rodzaj podłączenia sieciowego
M25
Rodzaj obsługi
Montaż ścienny
Model wojskowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat znaku bezpieczeństwa
Format: pdf

Produkty z serii

ZI02/R111 4P+ŁK15 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
SPAMEL
ZI02\R111

ZI02/R111 4P+ŁK15 0-1 Zestaw instalacyjny...

ZI02/R111 4P+ŁK15 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
ZI02/R121 4P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
SPAMEL
ZI02\R121

ZI02/R121 4P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny...

ZI02/R121 4P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny 16A
ZI02/R211 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
SPAMEL
ZI02\R211

ZI02/R211 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny...

ZI02/R211 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
ZI02/R211ZC 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
SPAMEL
ZI02\R211ZC

ZI02/R211ZC 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny...

ZI02/R211ZC 5P+ŁK16R 0-1 Zestaw instalacyjny 16A
ZI02/R221 5P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny 16A
Porównaj
SPAMEL
ZI02\R221

ZI02/R221 5P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny...

ZI02/R221 5P+ŁK15 L-0-P Zestaw instalacyjny 16A
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar