CRYSTAL WAY LED CGLINE+ 30m PL/PR/PU ISO7010 Oprawa awaryjna LEDEATON

files/fotob/720934.jpg.
CRYSTAL WAY LED CGLINE+ 30m PL/PR/PU ISO7010 Oprawa awaryjna LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LUM17124
Symbol Sonepar: 
P10006317
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CrystalWay 30m CGLine+

Dane techniczne

Długość
331 mm
Długość wbudowania
312 mm
Liczba biegunów
2
Liczba oprawek
38
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
4.2 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
1 - 8 h
Odległość czytelności
30 m
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy
4 - 19 mA
Strumień świetlny w trybie czuwania
3 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
60 lm
Szerokość
30 mm
Szerokość wbudowania
57 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.7
Wysokość/głębokość
183 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
100 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
5 - 35 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zużycie energii w trybie awaryjnym
4 W
Numer RAL obudowy
9003
Wyposażenie monitorujące
Moduł nadzoru (system zarządzany centralnie)
Układ połączeń
Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy / do wbudowania
Typ połączenia
Połączenie wtykowe
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
System monitorowania funkcji awaryjnych
Automatyczny test samoczynny
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP42
Funkcja
Oznakowanie drogi ewakuacyjnej
Kolor obudowy
Biały
Możliwość przełączenia w tryb czuwania
Nie
Z piktogramem
Tak
Rodzaj wskaźnika
Tylko jednostronny
Klasa efektywności energetycznej dostarczonego wymiennego źródła światła
A++
Rodzaj okablowania
Z okablowaniem przelotowym
Rodzaj akumulatora litowo-jonowego
Inne
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Możliwość przełączenia w tryb pracy ciągłej
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Tak
System zasilania awaryjnego
Własna bateria
Rodzaj osprzętu
Transformator elektroniczny
Zasilanie
Własna bateria
Osprzęt wymienny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowy
Odporność udarowa
IK04
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
A
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Do rodzaju oznakowania
Wkładka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar