EL1200M 1200lm Oprawa LEDHOFFMAN

files/fotob/1766995.png.
EL1200M 1200lm Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACCESSORIES
Nr Katalogowy: 
EL1200M
Symbol Sonepar: 
P10169314
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Światło 1200lm Ruch

Dane techniczne

Długość
315 mm
Moc źródła światła
12 W
Zakres napięcia znamionowego
100 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Zacisk montażowy
Źródło światła
LED, wymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z gniazdem wtykowym
Nie
Z czujnikiem światła
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ELA02CF Mocowanie metalowe do magnesu

Opis produktu

Mocowanie metalowe do magnesu
Porównaj
ELA02CF
ELA02CF Mocowanie metalowe do magnesu
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELA02MF Mocowanie magnetyczne dla EL

Opis produktu

Mocowanie magnetyczne dla EL
Porównaj
ELA02MF
ELA02MF Mocowanie magnetyczne dla EL
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELA02SF Mocowanie śrubowe dla EL

Opis produktu

Mocowanie śrubowe dla EL
Porównaj
ELA02SF
ELA02SF Mocowanie śrubowe dla EL
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELD0801U Włącznik drzwiowy z TPS Kabel

Opis produktu

Włącznik drzwiowy z TPS Kabel

Dane techniczne

Liczba żył
2
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Przełącznik
Model
Łącznik drzwiowy
Porównaj
ELD0801U
ELD0801U Włącznik drzwiowy z TPS Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar