Ta ekonomiczna lampa LED bez gniazda i z wbudowanym przełącznikiem charakteryzuje się poborem mocy 5 W. Znamionowe napięcie robocze wynosi 120/230 V AC, 50/60 Hz. Jasność wynosi 500 lm, temperatura światła 4000 K, a żywotność diody LED to 25 000 godzin. Przezroczysta osłona i złącza są wykonane z tworzywa sztucznego, korpus jest wykonany z aluminium, lampa ma stopień ochrony przed wodą i pyłem IP20, a izolacja elektryczna jest klasy 1. Wymiary lampy to 310 mm (dł.) × 30,5 mm (wys.). Można ją zamontować na szynach poprzecznych lub elementach metalowych z wykorzystaniem mocowania magnetycznego lub śrub. W zestawie z lampą znajdują się elementy mocujące oraz kable z szybkozłączką o długości 1 i 3 metrów. Temperatura przechowywania wynosi od -10°C do 60°C, a temperatura pracy od -16°C do 65°C. Do jednego źródła zasilania można połączyć maksymalnie 10 lamp. Lampa uzyskała certyfikat IEC 60598
Dane techniczne
Długość
560 mm
Moc źródła światła
5 W
Napięcie znamionowe
230 V
Zakres napięcia znamionowego
100 - 250 V
Rodzaj źródła światła
LED, niewymienne
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Magnetyczny
Materiał
Aluminium
Źródło światła
LED, niewymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Wtyczka/złączka żeńska
Z przełącznikiem wł./wył.
Tak
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015