Charakterystyka ogólna:
XL³ 800 rozdzielnice, przedziały kablowe, drzwi- Obudowy metalowe
- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokół RAL 7004
- Dostarczane z profilami montażowymi zamocowanymi na tylnej ścianie, z płytą przepustów kablowych
z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy
- IP 43 - IK 08 z uszczelką oraz drzwiami
- IP 40 - IK 08 z drzwiami
- IP 30 - IK 07 bez drzwi
Parametry produktu:
RozdzielniceSzerokość 910 mm- Możliwość dołączenia przedziału kablowego.
- 24 lub 36 moduły w rzędzie( po zastosowaniu wewnętrzengo przedziału kablowego)
- wysokość: 1050 mm
- Wysokość użyteczna: 1000 mm
- Szerokość całkowita: 910 mm
- Szerokość użyteczna: 850 mm
- głębokość: 230 mm
Dane techniczne
Głębokość
230 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
7035
Szerokość
910 mm
Wysokość
1050 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Montaż podtynkowy
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Tak
Zestawialne
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC