LM Uchwyt oznacznika kabliPHOENIX CONTACT

files/fotob/1838557.jpg.
LM Uchwyt oznacznika kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1004377
Kod EAN: 
4017918012069
Symbol Sonepar: 
P01414907
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uchwyt oznacznika kabli, biały, nieopisane, zakres średnicy kabli: 1 ... 12 mm, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Dane techniczne

Długość
24 mm
Szerokość
31.27 mm
Wysokość
62.55 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Ząbkowanie
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EMT (24X4)R Szyld wtykany

Opis produktu

Etykieta wtykana, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 5000, wysokość pola tekstowego: 4 mm...

Dane techniczne

Długość
4 mm
Szerokość
24 mm
Wysokość
0.175 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Magnetyczny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Rodzaj
Pogrubiony
Model samoprzylepny
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Tekstowy
Bez nadruku
Z polem tekstowym
Nie
Porównaj
0816265
EMT (24X4)R Szyld wtykany
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESL 24x4 Oznacznik

Opis produktu

Pasek wtykany, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, linowany i perforowany, rodzaj montażu: włożenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 488, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 24 mm

Dane techniczne

Długość
4 mm
Rozstaw (rozmiar rastra)
4 mm
Szerokość
24 mm
Wysokość
0.15 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Model
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Ząbkowanie
Brak
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Rodzaj
Pogrubiony
Magnetyczny
Nie
Porównaj
0808231
ESL 24x4 Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar