EM8/30 Oznacznik terminalaWEIDMUELLER

files/fotob/492610.jpg.
EM8/30 Oznacznik terminala
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EM
Nr Katalogowy: 
1806120000
Kod EAN: 
4032248275298
Symbol Sonepar: 
P00284277
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7.2 mm
Kierunek kodowania
Poziomy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Bezhalogenowe
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

ELS 6/30 MC NE GE Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
6 mm
Wysokość
0.8 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1045580000
ELS 6/30 MC NE GE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELS 6/30 MC WS Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
6 mm
Wysokość
0.8 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
W formie arkusza
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1045570000
ELS 6/30 MC WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELS 6/30 MM GE Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
6 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Średnica żyły
150 - 150 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z polem tekstowym
Tak
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2010620000
ELS 6/30 MM GE Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ELS 6/30 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
6 mm
Średnica kabla
7 - 115 mm
Średnica żyły
150 - 150 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Z polem tekstowym
Tak
Porównaj
2009980000
ELS 6/30 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESO 7 A4 biały Tabliczka opisowa

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1607720000
ESO 7 A4 biały Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESO 7 A4-BOGEN żółty Tabliczka opisowa

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Porównaj
1634780000
ESO 7 A4-BOGEN żółty Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESO 7 P DIN A4 GE żółty Tabliczka opisowa

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Żółty
Porównaj
1670400000
ESO 7 P DIN A4 GE żółty Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ESO 7 POLY.A4-BOG.biały Tabliczka opisowa

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
6.3 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1670390000
ESO 7 POLY.A4-BOG.biały Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar