TO8 200x0,09 100mb niebieski TaśmaELEKTRO-PLAST OPATÓWEK

files/fotob/167597.jpg.
TO8 200x0,09 100mb niebieski Taśma
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
18.8
Kod EAN: 
5903978376816
Symbol Sonepar: 
P01157422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Taśmy Oznacznikowe i Ostrzegawcze. Taśmy stosowane w Energetyce do znakowania podziemnych sieci energetycznych produkowane sa w kolorach niebieskim i czerwonym. ? NIEBIESKIM do kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV, ? CZERWONYM do kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Oznakowanie podziemnych sieci energetycznych taśmami oznacznikowymi jest szczególnie ważne z powodu ogromnego zagrożenia dla życia ludzkiego w przypadku uszkodzenia kabla podczas prac ziemnych. Kolorystyka oraz grubość taśm stosowanych do oznaczenia sieci energetycznych zgodna jest z normami zależnymi od napięcia znamionowego sieci. Użyte do produkcji tych taśm surowce i materiały zapewniają ich najwyższa jakość i wytrzymałość. Taśmy ŻÓŁTE służą do oznakowania sieci gazowych. Taśma ostrzegawcza w kolorze BIAŁO-CZERWONYM, ŻÓŁTO-CZARNYM jest powszechnie stosowana do ogrodzenia niebezpiecznych miejsc oraz robót ziemnych. Taśma ostrzegawcza charakteryzuje się dużą trwałością i wytrzymałością mechaniczna

Dane techniczne

Długość
100 m
Szerokość
200 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Niebieski
Odporność na chemikalia
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar