Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, magazyny itp. Ta oprawa oświetleniowa posiada estetycznie wbudowany czujnik ruchu PIR, który umieszczony jest wewnątrz i w zależności od ustawień wykryje nawet najmniejszy ruch. Dzięki dwóm potencjometrom czujnik może być ustawiony odpowiednio do potrzeb tak, aby działać dokładnie w momencie przebywania i ruchu osób na danym obszarze. Regulacja dotyczy: czasu świecenia w zakresie od 10 sekund do 5 minut i czułości natężenia światła. Maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynosi 9 m. W oprawach zastosowano diody LED SMD, które gwarantują dużą energooszczędność i mają długą żywotność. Prezentowany lampa działa z mocą 15 W i 1050 lm. Świeci naturalną białą barwą światła o temperaturze 4000K. Plafon jest w całości wykonany z nietłukącego poliwęglanu. Klosz ma mleczną barwę. Stopień ochrony IP44 gwarantuje wystarczającą ochronę przed drobinkami kurzu i wodą chlapiącą pod każdym kątem. Oznacza to, że plafon z takim stopniem szczelności jest bezpiecznym rozwiązaniem do montażu również na zewnątrz, na przykład na elewacjach budynków. Produkt dostępny w kolorze białym