Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar średni. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 72 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II.
Rozsył światła: Dla szerokich dróg.
Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..
Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.
Odwracana obejma montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptery trzonka montażowego dostępne są ososbno na zamówienie do montażu szczytowego.
wyposazone w LED 4000K.
Niekompatybilna z systemami UrbaSens.
Wymiary: 458 x 490 x 139 mm
Moc opraw: 150 W
Strumień świetlny oprawy: 23249 lm
Skuteczność oprawy: 155 lm/W
Waga: 13,77 kg
Współczynnik oporu: 0.064 m²
Dane techniczne
Długość
458 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
23249 lm
Szerokość
490 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
139 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-25 - 35 °C
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
37
Montaż na szynie prądowej
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP66
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Barwa światła
Biały
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DSI
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła