OFFICE LIGHT 40W/840 4120lm 595x595 PZH IP44 DALI Panel LEDLANGELIGHT

files/fotob/1360525.jpg.
OFFICE LIGHT 40W/840 4120lm 595x595 PZH IP44 DALI Panel LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LT014230
Kod EAN: 
5904910014230
Symbol Sonepar: 
P10176499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel LED OfficeLight 40W DALI 4000K 4120lm IP44 595x595 ATEST PZH 230V / biały / aluminium / tworzywo sztuczne Kod produktu LT014230

 

PROFESJONALNY Panel Sufitowy OFFICELIGHT LED DALI 40W 595x595mm IP44 z atestem PZH

Efektywne Oświetlenie Biura i Magazynu

Panel sufitowy LED OFFICELIGHT LT014230 marki LangeLight to idealne rozwiązanie dla biur, magazynów, sal konferencyjnych i innych przestrzeni wymagających równomiernego, jasnego światła. Dzięki technologii homogeneous light zapewnia optymalne warunki pracy, redukując zmęczenie wzroku i poprawiając komfort użytkowników. Oprawa wyposażona jest w zasilacz/sterownik DALI, który pozwala płynnie regulować strumieniem świetlnym.

Oprawa posiada pozytywny atest PZH co oznacza, że produkt spełnia narodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa i higieny. Opcja montażu podtynkowego, jak i natynkowego przy zastosowaniu ramki natynkowej (obecna w ofercie LŁ ) daje bardzo duże możliwości zastosowań tego modelu.

Dane techniczne i specyfikacja:

  • Moc: 40W
  • Zasilanie: 230V/AC
  • Sterowanie: DALI
  • Strumień świetlny: 4120 lm
  • Skuteczność świetlna: 103 lm/W
  • Barwa światła: 4000K (neutralna)
  • Współczynnik oddawania barw (RA): 80
  • Trwałość diod LED: 50 000h
  • Wymiary panelu: 595 x 595 x 30 mm
  • Wymiary zasilacza: 220 x 31 x 45 mm
  • Waga zasilacza: 176g
  • Stopień ochrony: IP44 (odporność na kurz i wilgoć)
  • Klasa efektywności energetycznej: D
  • Dodatkowe cechy: LM80, ilość cykli ON/OFF >100000
  • UGR - niski poziom olśnienia UGR<19
  • Gwarancja: Wysoka jakość potwierdzona 5-letnią gwarancją
  • Montaż natynkowy – przy zastosowaniu opcjonalnie ramki, kod produktu LT032357
  • Montaż podtynkowy w płycie G-K – przy zastosowaniu opcjonalnej ramki, kod produktu LT014186

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar