PL ECO HLO 600 E 34W/830 UGR<19 4080lm Panel LED 600x600LEDVANCE

files/fotob/904214.jpg.
PL ECO HLO 600 E 34W/830 UGR<19 4080lm Panel LED 600x600
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854187414
Kod EAN: 
4099854187414
Symbol Sonepar: 
P10122833
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kwadratowe panelowe oprawy oświetleniowe, przeznaczone do montażu w zabudowie, z redukcją olśnienia, 600 x 600 mm | Trwałość (L70/B50): do 50 tys. godzin (przy 25°C) | Moc nominalna: 34,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 3944 lm | Kąt rozsyłu światła: 90 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 32.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 595.00 mm | Długość montażowa: 575 mm | Szerokość powierzchni montażowej: 575 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 15000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 35000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK02 | Klasa ochronności: II

Dane techniczne

Długość
595 mm
Długość wbudowania
575 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
34 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
160 - 160 mA
Skuteczność świetlna oprawy
116 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3944 lm
Szerokość
595 mm
Szerokość wbudowania
575 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
32 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
12
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
21
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
19
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj rastra
Wysoki połysk
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz RF
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Montaż ścienny
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Spełnia min. kryterium trwałości użytk. EIA L90 (przy 50 000 godzin w tq = 25°C)
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Wiele barw
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Osprzęt wymienny
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Malowanie proszkowe
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar