762-3121/000-001 800x600 12,1 kolor PANEL DOTYKOWY PERSPECTO CPWAGO

files/fotob/615166.jpg.
762-3121/000-001 800x600 12,1 kolor PANEL DOTYKOWY PERSPECTO CP
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
762-3121/000-001
Symbol Sonepar: 
P01393880
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CP 121 SVGA

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
47 mm
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Maksymalna pamięć główna
64 MB/s
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
12.1 cal
Szerokość elementu frontowego
330 mm
Wysokość elementu frontowego
268 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z nagrywarką DVD-RW
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z napędem DVD
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Konfiguracja własna
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows CE
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Z innym nośnikiem danych
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar