Głębokość wbudowania
78 mm
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna pamięć główna
4096 MB
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.1 cal
Szerokość elementu frontowego
293 mm
Wysokość elementu frontowego
223 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Z innym nośnikiem danych
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Linux
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie