Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503452.jpg.
Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4 Box PC Perf. HDD DC Win 8.1 4
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY IPC
Nr Katalogowy: 
HMIBMPHI74D4801
Symbol Sonepar: 
P10229447
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Częstotliwość taktowania procesora
1.7 GHz
Głębokość
103.2 mm
Liczba innych wolnych gniazd
4
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
4
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Liczba złączy sprzętowych innych
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
8000 MB
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pojemność dysku twardego
0.008 TB
Szerokość
254 mm
Wysokość
207 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Liczba wolnych złączy napędów dyskowych
4
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2003 Server
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Z napędem DVD
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Z kartą dźwiękową
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 2000
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Rodzaj konstrukcji obudowy
Skrzynka
IO link master
Nie
Do innych systemów operacyjnych
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Linux
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Do systemu operacyjnego Windows XP
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Typ procesora
Intel Core i7
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Tak
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do systemu operacyjnego Windows ME
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Z kartą graficzną
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 9x
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z dyskiem twardym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Do systemu operacyjnego Windows CE
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Konfiguracja własna
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Do systemu operacyjnego Windows Vista
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Windows 8

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Bateria UPS do HMIBM Bateria UPS do HMIBM
Porównaj
HMIYMUPSKT1
Bateria UPS do HMIBM Bateria UPS do HMIBM
D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
240 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
200 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
200 MB
Model
SSD (Solid-State-Drive)
Porównaj
HMIYSSDS240S1
D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
HMIEELCZLSPMZZ Licencja VIJEO XD EXP

Opis produktu

EcoStruxure Operator Terminal Expert Licencja Basic
Porównaj
HMIEELCZLSPMZZ
HMIEELCZLSPMZZ Licencja VIJEO XD EXP
Szybki podgląd: Opis i parametry
Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
Porównaj
VJOCNTPACKESS
Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
VIJEO XL BT 1.5K Licencja Pro

Opis produktu

EcoStruxure Machine Expert SCADA Licencja BT 1.5K
Porównaj
HMIVXLBT1KLV80
VIJEO XL BT 1.5K Licencja Pro
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar