HMIPSO0752D1001 PANELSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503493.jpg.
HMIPSO0752D1001 PANEL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY IPC
Nr Katalogowy: 
HMIPSO0752D1001
Symbol Sonepar: 
P10172086
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
61.9 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba przycisków funkcyjnych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
1
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
4000 MB
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.1 in.
Szerokość elementu frontowego
419.7 mm
Wysokość elementu frontowego
269 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Liczba złączy sprzętowych PS2
0
Liczba złączy sprzętowych SCSI
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z napędem DVD
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Konfiguracja własna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z nagrywarką DVD-RW
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z napędem optycznym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Preinstalowany system operacyjny
Brak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z dyskiem twardym
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Antena WiFi przewód 5m do iPC Przewód
Porównaj
HMIYCABWIFIAN51
Antena WiFi przewód 5m do iPC Przewód
D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
240 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
200 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
200 MB
Model
SSD (Solid-State-Drive)
Porównaj
HMIYSSDS240S1
D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
Porównaj
VJOCNTPACKESS
Secure Connect Advisor Essential Pack Secure Connect Advisor Essential Pack
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar