iPC S-Panel PC core i3 W15'' Panel operacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503494.jpg.
iPC S-Panel PC core i3 W15'' Panel operacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY IPC
Nr Katalogowy: 
HMIPSPS752D1701
Symbol Sonepar: 
P10229533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This product is part of the Harmony iPC range, an offer of Industrial PC, Edge Box and Display. The multitouch screen features 15.6inch LED, colour TFT LCD display with a resolution of 4096 x 4096 pixels. It supports Windows 7 64bits Ultimate SP1 operating system. It is a multitouch screen with projected capacitive technology (PCT) touch panel, Intel Core i3 4010U 1.7GHz processor and Intel QM87 chipset. It supports RAM DDR3 internal memory of 8GB and back side SSD data storage of 128GB. It is furnished with 3-way SMA connector for electrical connection. It is an IP66 rated product. Its dimensions are 419.7mm (width) x 56.7mm (depth) x 269mm (height) and weighs 6kg. This product is certified by CE, CCC, C-Tick, RCM, EAC, AS/NZS. It meets IEC 60950, IEC 61000-6-4, FCC part 15 class A, CSA C22.2 No 60950, UL 60950, IEC 61000-6-2 and CISPR 11 standards. Harmony iPCs (formerly known as Magelis iPC) and Edge Box run at the Edge Control level of EcoStruxure, the Schneider Electric IIoT architecture. They enable secured communication from shop floor to IT. They offer smart application design and engineering to leverage asset performance, with end-to-end cybersecurity

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
56.7 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba przycisków funkcyjnych
0
Liczba wolnych gniazd AGP
0
Liczba wolnych gniazd ISA
0
Liczba wolnych gniazd PCI
1
Liczba wolnych gniazd PCMCIA
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna pamięć główna
8000 MB
Maksymalna rozdzielczość w pionie
768
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1366
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
15.6 in.
Szerokość elementu frontowego
419.7 mm
Wysokość elementu frontowego
269 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Liczba złączy sprzętowych PS2
0
Liczba złączy sprzętowych SCSI
0
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z nagrywarką DVD-RW
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Preinstalowany system operacyjny
Windows 7
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z nagrywarką CD-RW
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
IO link master
Nie
Z dyskiem twardym
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Sposób mocowania, noga
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z napędem DVD
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Ze stacją dyskietek
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Konfiguracja własna
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z napędem CD-ROM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Sposób mocowania, wysięgnik
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z innym nośnikiem danych
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC

Dane techniczne

Pamięć wewnętrzna
240 GB
Maksymalna prędkość odczytu na sekundę
200 MB
Maksymalna prędkość zapisu na sekundę
200 MB
Model
SSD (Solid-State-Drive)
Porównaj
HMIYSSDS240S1
D yskSSD 240GB MLC D yskSSD 240GB MLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI

Opis produktu

This Vijeo Designer configuration software is ideal for creation of automated system control operator dialog applications by medium-sized teams, as it can be installed on 3 stations. It also allows simulating the HMI application on PC. It consists in one single software to design applications on the...
Porównaj
VJDGNDTGSV62M
VJDGNDTGSV62M V6.2 VIJEO DESIGNER GRUPA LICENCJI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar