LOGO TD Wyświetlacz tekstowySIEMENS

files/fotob/42246.jpg.
LOGO TD Wyświetlacz tekstowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6ED10554MH000BA0
Kod EAN: 
6940408100084
Symbol Sonepar: 
P00451595
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LOGO! TD text display, for LOGO! from ..0BA6, 4 lines, with cable (2.5m) and mounting accessories, configuration with LOGO! soft comfort V6.0

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
38.7 mm
Liczba języków online
2
Liczba linii wyświetlacza
4
Liczba poziomów haseł
1
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
10
Liczba znaków na jedną linię
24
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Maksymalna wysokość znaku, wyświetlacz
5 mm
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Szerokość elementu frontowego
128.2 mm
Wysokość elementu frontowego
86 mm
Zakres temperatur pracy
55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Prezentacja obiektów graficznych
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Klawisze z LED
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD z podświetleniem
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar