M172 Pro 28I/O Eth 2RS485 2SSR Isol M172 Pro 28I/O Eth 2RS485 2SSR IsolSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/941784.jpg.
M172 Pro 28I/O Eth 2RS485 2SSR Isol M172 Pro 28I/O Eth 2RS485 2SSR Isol
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M171/M172/M173
Nr Katalogowy: 
TM172PDG28SI
Symbol Sonepar: 
P10226854
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.3 ms
Głębokość
60.5 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
8
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
4
Liczba wyjść cyfrowych
8
Liczba wyjść przekaźnikowych
8
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
2
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
12
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
16
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
20 - 38 V
Szerokość
144 mm
Wielkość pamięci
0.512 kByte
Wysokość
110 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Z wyświetlaczem
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Akcesoria systemowe
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
LTE
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj pamięci
Inne
Obsługa protokołu CAN
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
2
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 70 °C
Tolerancja
5 %
Wysokość
122 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
24 - 58 V
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
40 - 40 V
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
2
Maks. wilgotność otoczenia (bez kondensacji)
100 %
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Inne
Model
Czujnik wilgotności/temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Kolor obudowy
Szary
Pomiar punktu rosy
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z odczytem
Nie
Do gazów
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Pomiar LZO
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Rodzaj czujnika (temperatura)
Inne
Technologia
Inne
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Do powietrza
Tak
Miejsce stosowania
Inne
Z wyświetlaczem
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Pomiar entalpii
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Inne
Materiał obudowy czujnika
Inne
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar CO2
Nie
Z obudową
Nie
Z baterią
Nie
Technologia LoRa
Nie
Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
Inne
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Do cieczy
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Porównaj
TM1SHTM4
Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
Szybki podgląd: Opis i parametry
Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC

Dane techniczne

Głębokość
50.5 mm
Napięcie zasilania
24 V
Szerokość
100 mm
Wysokość
122 mm
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
60 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (wilgotność)
100 %
Wartość rezystancji (temperatura)
10000 Ω
Model
Czujnik wilgotności
Stopień ochrony (IP)
IP65
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
4-20 mA
Z baterią
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Z odczytem
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj czujnika (temperatura)
NTC
Porównaj
TM1SHTCN4
Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC Czujnik wilgotności, 4-20 mA, NTC
Szybki podgląd: Opis i parametry
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Kontroler zaworu Modbus RS485 2xDI 4xAI 2xDO. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : sterownik

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
5 - 12 V
Głębokość
61.6 mm
Liczba funkcji
1
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
2
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
4 - 4 ms
Szerokość
70.2 mm
Wysokość
87 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Tranzystor
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Do ważenia
Nie
Do pozycjonowania wieloosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Do protokołu SSI
Nie
Do sterowania wieloosiowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Do pozycjonowania
Nie
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Tak
Do sterowania kształtowego
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Do regulacji ciśnienia
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
AC/DC
Do pomiaru przepływu
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Do regulacji temperatury
Nie
Do pozycjonowania jednoosiowego
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Do rejestracji wartości inkrementalnych
Nie
Do liczenia
Nie
Do sterowania jednoosiowego
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Do sterowania komputerowego (CNC)
Nie
Rodzaj napięcia wyjściowego
AC/DC
Do „latającej piły”
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Do sterowania numerycznego (NC)
Nie
Do detekcji wartości absolutnych
Tak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Do sterowania odcinkowego
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Do sterowania procesem zgrzewczym
Nie
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Redundancja
Nie
Do sterowania przepływem
Nie
Porównaj
TM171VEVM4
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 PERF. PLUG-IN CAN M171 PERF. PLUG-IN CAN

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny CAN. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: CAN2.B

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
TM171ACAN
M171 PERF. PLUG-IN CAN M171 PERF. PLUG-IN CAN
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 PERF. PLUG-IN MODBUS SL M171 PERF. PLUG-IN MODBUS SL

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny Modbus SL. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: Modbus RTU, RS485

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
TM171AMB
M171 PERF. PLUG-IN MODBUS SL M171 PERF. PLUG-IN MODBUS SL
Szybki podgląd: Opis i parametry
M171 PERF. PLUG-IN RS232 WITH RELAY M171 PERF. PLUG-IN RS232 WITH RELAY

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny RS232 1 x wyjście przekaźnikowe. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: Modbus RTU i ASCII, RS232

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Porównaj
TM171ARS232
M171 PERF. PLUG-IN RS232 WITH RELAY M171 PERF. PLUG-IN RS232 WITH RELAY
Szybki podgląd: Opis i parametry
M172 ekran dotykowy do montażu podtynkow M172 ekran dotykowy do montażu podtynkow

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
35 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.3 W
Szerokość elementu frontowego
134 mm
Wysokość elementu frontowego
96 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Porównaj
TM172DCLFW
M172 ekran dotykowy do montażu podtynkow M172 ekran dotykowy do montażu podtynkow
Szybki podgląd: Opis i parametry
M172 Ekran dotykowy MODICON

Opis produktu

Modicon M172, Zdalny kolorowy wyświetlacz dotykowy, 320 x 240 pikseli, biały, montaż ścienny, czujnik temperatury

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.3 W
Szerokość elementu frontowego
86 mm
Wysokość elementu frontowego
120 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Porównaj
TM172DCLWT
M172 Ekran dotykowy MODICON
Szybki podgląd: Opis i parametry
M172 EKRAN DOTYKOWY T-RH M172 EKRAN DOTYKOWY T-RH

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.3 W
Szerokość elementu frontowego
86 mm
Wysokość elementu frontowego
120 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Porównaj
TM172DCLWTH
M172 EKRAN DOTYKOWY T-RH M172 EKRAN DOTYKOWY T-RH
Szybki podgląd: Opis i parametry
M172 Ekran kolorowy Szary M172 Ekran kolorowy Szary

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
35 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
0
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
0
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
1.3 W
Szerokość elementu frontowego
134 mm
Wysokość elementu frontowego
96 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Technologia dotykowa
Inne
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Porównaj
TM172DCLFG
M172 Ekran kolorowy Szary M172 Ekran kolorowy Szary
Szybki podgląd: Opis i parametry
M172 Pref Ekran Ekran monochromatyczn

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
27 mm
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
5
Maksymalna rozdzielczość w pionie
64
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
128
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Pobór mocy
2 W
Przekątna ekranu
3.54 in.
Szerokość elementu frontowego
90 mm
Wysokość elementu frontowego
160 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 55 °C
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Z wyświetlaczem kolorowym
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Porównaj
TM172DGRP
M172 Pref Ekran Ekran monochromatyczn
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY

Opis produktu

NTC 1,5m FAST IP67 4x40 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
1.5 m
Długość przewodu zasilającego
1.5 m
Szerokość
40 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
4 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
40 mm
Długość wkładki
40 mm
Szerokość obudowy
40 mm
Wysokość obudowy
4 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
4 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Inne
NFC (Near Field Communication)
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar CO2
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Pomiar entalpii
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Technologia
Inne
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar LZO
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Technologia LoRa
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Montaż ścienny
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Do montażu kanałowego
Tak
Bluetooth
Nie
Do cieczy
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Porównaj
TM1STNTCSF44015
NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY NTC 1,5M FAST IP67 4X40 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC IP 68 3,0m 6x20mm. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
3 m
Długość przewodu zasilającego
3 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
6 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
6 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
6 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Technologia LoRa
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Pomiar entalpii
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Porównaj
TM1STNTCSN62030
NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY NTC 3,0M IP68 6X20 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY

Opis produktu

NTC 5,0m IP68 5x20 -50+110°C Grey. kategoria akcesoriów / części: akcesoria systemów wentylacji - typ akcesoriów / części: sonda

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Długość przewodu zasilającego
5 m
Szerokość
20 mm
Tolerancja
1 %
Wysokość
5 mm
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Długość czujnika
20 mm
Długość wkładki
20 mm
Szerokość obudowy
20 mm
Wysokość obudowy
5 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Średnica elementu czujnika
5 mm
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik temperatury
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Miejsce stosowania
Rurka zanurzeniowa
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar LZO
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Technologia LoRa
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Z przewodem zasilającym
Tak
Do powietrza
Tak
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Tak
Przycisk trybu czuwania
Nie
Do montażu kanałowego
Tak
Bezprzewodowe
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Z materiałem montażowym
Nie
Pomiar CO2
Nie
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Z obudową
Tak
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Pomiar entalpii
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Z baterią
Nie
Porównaj
TM1STNTCRN52050
NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY NTC 5,0M IP68 5X20 -50+110°C GREY
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC do montażu nasciennego NTC do montażu nasciennego

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Szerokość
69 mm
Wysokość
106 mm
Dolna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
-40 °C
Górna granica zakresu pomiarowego (temperatura)
100 °C
Wartość rezystancji (temperatura)
10000 Ω
Model
Czujnik zewnętrzny
Stopień ochrony (IP)
IP65
Odczyt bezprzewodowy (temperatura)
Nie
Z baterią
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Sygnał wyjściowy (wilgotność)
Inne
Z odczytem
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Rodzaj czujnika (temperatura)
NTC
Porównaj
TM1STNTCW69755
NTC do montażu nasciennego NTC do montażu nasciennego
Szybki podgląd: Opis i parametry
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC Czujnik NTC Montaż naścienny Do wewnątrz. Gama produktów: Modicon M171 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria systemów wentylacji - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: sonda - Zastosowanie produktu: pomiar temperatury wewnętrznej

Dane techniczne

Tolerancja
1 %
Zakres pomiarowy
-50 - 110 °C
Zakres pomiaru temperatury
-50 - 110 °C
Głębokość obudowy
25.5 mm
Szerokość obudowy
75 mm
Wysokość obudowy
75 mm
Liczba punktów pomiarowych
1
Liczba sygnałów wyjściowych
1
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
NTC, 10K
Model
Czujnik pokojowy
Stopień ochrony (IP)
IP68
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Biały
Technologia LoRa
Nie
Prezentacja trendu
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Pomiar średniej temperatury
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Z materiałem montażowym
Nie
Możliwość ustawienia przesunięcia (offsetu)
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Do gazów
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Z ochroną przed odwrotną polaryzacją
Nie
Do montażu kanałowego
Nie
Element czujnika na zewnątrz obudowy
Nie
Pomiar punktu rosy
Nie
Z przewodem zasilającym
Nie
Materiał obudowy czujnika
Inne
Przewód dołączony na stałe do czujnika
Tak
Miejsce stosowania
Inne
Pomiar wilgotności bezwzględnej
Nie
Możliwość montażu na stojaku
Nie
Z baterią
Nie
NFC (Near Field Communication)
Nie
Bezprzewodowe
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Pomiar CO2
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Brak
Obsługa protokołu MP (Multi Point)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do cieczy
Tak
Kompatybilny z WiFi
Nie
Pasywny pomiar temperatury
Tak
Pomiar drobnego pyłu (PM)
Nie
Z obudową
Tak
Do powietrza
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Potencjometr z pokrętłem regulacyjnym
Nie
Montaż ścienny
Tak
Element czujnika wewnątrz obudowy
Tak
Pomiar entalpii
Nie
Przycisk trybu czuwania
Nie
Technologia
Inne
Aktywny pomiar temperatury
Nie
Bluetooth
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Pomiar LZO
Nie
Funkcja pamięci błędu
Nie
Pomiar względnej wilgotności powietrza
Nie
Porównaj
TM1STNTCWN75750
NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING NTC FOR INTERNAL AIR WALL MOUNTING
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ALON MODUŁ KOMUNIKACYJNY

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny. Gama produktów: Modicon M171/M172 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: LonWorks

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
78 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj transmisji danych
Inne
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Porównaj
TM171ALON
TM171ALON MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM171ARS485 MODUŁ KOMUNIKACYJNY

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny Modbus SL BACnet MS/TP. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: BACnet MS/TP, Modbus RTU, RS485

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z separacją galwaniczną
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
IO link master
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Porównaj
TM171ARS485
TM171ARS485 MODUŁ KOMUNIKACYJNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM172AP12PM ZATRZASK DO PANELA

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M172Akcesoria Zestaw montażowy. Gama produktów: Modicon M171/M172 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria do mocowania - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: panel montażowy
Porównaj
TM172AP12PM
TM172AP12PM ZATRZASK DO PANELA
Szybki podgląd: Opis i parametry
TM172ASCTB28 ZACISKI ŚRUBOWE

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M172Akcesoria M172p***28 Terminal śrubowy. Gama produktów: Modicon M171/M172 - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: blok zacisków śrubowych

Dane techniczne

Całkowita liczba biegunów (bez zacisku uziemiającego)
2
Liczba biegunów
2
Napięcie znamionowe
24 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm²
Prąd znamionowy In
5 A
Model
Inne
Rodzaj osprzętu mechanicznego
Inne
Rodzaj osprzętu elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Zestawialne
Nie
Porównaj
TM172ASCTB28
TM172ASCTB28 ZACISKI ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar