SIMATIC 277 IWLAN V2 Panel operatora przenośnySIEMENS

files/fotob/44001.jpg.
SIMATIC 277 IWLAN V2 Panel operatora przenośny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66450DD010AX1
Kod EAN: 
4025515079187
Symbol Sonepar: 
P00816949
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

**** Spare part *** Does not correspond to the current version of the standard. For use outside the EU SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN V2, configurable with WinCC flexible Standard Version 2008 or higher or TIA Portal V11 SP2 or higher incl. 1 main battery Power supply to be ordered separately: 6AV6671-5CE00-0AX1 charging station 6AV6671-5CN00-0AX2 tabletop power supply unit (EU/US/UK/JP) Mobile HMI. Process communication via WLAN

Dane techniczne

Ciężar
2.2 kg
Głębokość
103 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
1
Liczba języków online
16
Liczba klawiszy z diodami LED
18
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
18
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1.2 m
Przekątna ekranu
7.5 cal
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
6000 kB
Wysokość
290 mm
Zakres temperatur pracy
40 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Klawisze z LED
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z recepturami
Tak
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Przyłącza wtykowe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 512MB Karta pamięci

Opis produktu

SIMATIC SD memory card 512 MB Secure Digital card for For devices with corresponding Slot Further information, Quantity and content: see technical data all other HMI panels with SD/MMC slot Accessories for HMI
Porównaj
6AV66718XB100AX1
SIMATIC HMI SECURE DIGITAL 512MB Karta pamięci
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar