SIMATIC HMI KTP400F MOBILE Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/1111565.png.
SIMATIC HMI KTP400F MOBILE Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21252DB230AX0
Kod EAN: 
4047623406747
Symbol Sonepar: 
P01462544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI KTP400F Mobile with integrated acknowledgement button, emergency switching-off switch, Touch and Key operation, 4" widescreen TFT display, PROFINET interface, configurable from WinCC Comfort V13 SP1 with HSP Mobile HMI with standard functionality or Safety Integrated

Dane techniczne

Ciężar
0.7 kg
Głębokość
87 mm
Liczba języków online
32
Liczba klawiszy z diodami LED
4
Liczba poziomów haseł
50
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
4
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy PROFINET
1
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
272
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
480
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1.2 m
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
4.3 cal
Szerokość
194 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
4000 kB
Wysokość
166 mm
Zakres temperatur pracy
45 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z recepturami
Tak
Przyłącza wtykowe
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6AV21815AG800AX0 Uchwyt

Opis produktu

Wall holder, type 13 for KTP400F Mobile, KTP700 Mobile KTP700F Mobile, KTP900 Mobile, KTP900F Mobile, without mounting parts, including cable tray, scope of supply: 1 wall holder Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AG800AX0
6AV21815AG800AX0 Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
PROTECTIVE FILM 4 typ 13 Folia ochronna

Opis produktu

Protective film 4" widescreen, type 13 Protective film 4" widescreen KTP400F Mobile 4" widescreen Further information, Quantity and content: see technical data Accessories for HMI
Porównaj
6AV21815DJ000AX0
PROTECTIVE FILM 4 typ 13 Folia ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 10m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 10 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF100AX0
SIMATIC HMI 10m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 15m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 15 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF150AX0
SIMATIC HMI 15m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 20m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 20 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF200AX0
SIMATIC HMI 20m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 25m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 25 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF250AX0
SIMATIC HMI 25m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 2m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 2 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF020AX0
SIMATIC HMI 2m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 5 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF050AX0
SIMATIC HMI 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC HMI 8m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Connection cable PN for KTPX00(F) Mobile (PROFINET) length: 8 m, scope of supply: 1 connection cable Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21815AF080AX0
SIMATIC HMI 8m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SIMATIC KTP400 BASIC/COMFORT 4 (10szt) Folia ochronna

Opis produktu

Protective film 4" widescreen for KTP400 Basic 1st generation, KTP400 Basic 2nd generation, KTP400 Comfort, here the film must be cut to size. alternative: 6AV6574-1AD04-4AA0, scope of supply: 10 protective films Accessories for SIMATIC HMI
Porównaj
6AV21246DJ000AX0
SIMATIC KTP400 BASIC/COMFORT 4 (10szt) Folia ochronna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar