SIMATIC HMI MTP1200 Panel operatoraSIEMENS

files/fotob/1112563.png.
SIMATIC HMI MTP1200 Panel operatora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV21283MB060AX0
Kod EAN: 
4047623411109
Symbol Sonepar: 
P10033355
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMATIC HMI MTP1200, Unified Comfort Panel, touch operation, 12.1" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge See enclosed Blu-Ray The SIMATIC HMI Unified Comfort Panels enable innovative operating concepts based on the new SIMATIC WinCC Unified visualization software. All devices offer the same number of interfaces as as well as maximum operating comfort thanks to modern multi-touch technology, in sizes from 7 to 22 inches. The new hardware also offers significantly more performance for implementing visualization. The system limits were doubled at minimum and even tripled in some cases. This enables implementing even larger applications than to date on a panel system. The functionality of the device can easily be extended by the integrated Edge functionality as required. In order to guarantee the IT security of the devices, Siemens relies on a proprietary operating system and allows the user to deactivate functions or interfaces which are not required. Every Unified Comfort Panel is available in two design variants. Standard design: Siemens and SIMATIC HMI branding with a silver aluminum frame. Neutral design: Without branding and with a black aluminum frame

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba języków online
32
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
4
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 28.8 V
Przekątna ekranu
12.1 cal
Szerokość elementu frontowego
326 mm
Wysokość elementu frontowego
237 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu ASI
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar