SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP Panel operatora-zestaw startowySIEMENS

files/fotob/18859.jpg.
SIMATIC KTP1000 BASIC COLOR DP Panel operatora-zestaw startowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6AV66527EA013AA0
Symbol Sonepar: 
P00624490
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba języków online
5
Liczba poziomów haseł
32
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
8
Liczba wyświetlanych kolorów
256
Liczba złączy sprzętowych RS-422
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Przekątna ekranu
10.4 cal
Szerokość elementu frontowego
335 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
1024 kB
Wysokość elementu frontowego
275 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
IO link master
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar