VL3 FPM 101 MonitorPHOENIX CONTACT

files/fotob/2052033.jpg.
VL3 FPM 101 Monitor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1580690
Symbol Sonepar: 
P10233507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Monitor, 25.7 cm / 10.1"-TFT wyświetlacz (Wielodotykowy ekran pojemnościowy), 16,7 mln kolorów, 1x USB typu A (tylko do sterowania dotykowego), 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1x VGA

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
52 mm
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Liczba wyświetlanych kolorów
16700000
Maksymalna rozdzielczość w pionie
800
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1280
Przekątna ekranu
10.1 in.
Szerokość elementu frontowego
263 mm
Wysokość elementu frontowego
200 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Ze złączem USB
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Ze złączem sygnału wideo, analogowym
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Zintegrowane sterowanie kursora myszką
Nie
Rodzaj wyświetlacza
Inne
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Ze złączem sygnału wideo, cyfrowym
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Ze złączem PS2
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Zintegrowana klawiatura
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar