XBTRT500 PANEL MAGELISSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/512406.jpg.
XBTRT500 PANEL MAGELIS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XBTRT500
Kod EAN: 
3595863934953
Symbol Sonepar: 
P00539456
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mały panel dotyk. z klaw., macierzowy, ziel/pom/czerw, 198x80 pix., 5 V DC. gama produktów: Magelis XBTRT - rozdzielczość wyświetlacza: 198 x 80 pixels - rodzaj oprogramowania: oprogramowanie konfiguracyjne - oznaczenie oprogramowania: Vijeo Designer Lite - system operacyjny: Windows

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
79 mm
Liczba języków online
7
Liczba klawiszy systemowych
2
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
10
Liczba wyświetlanych kolorów
3
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
80
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
198
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość elementu frontowego
137 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512 kB
Wysokość elementu frontowego
118 mm
Zakres temperatur pracy
55 - 55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
IO link master
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu CAN
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar