XVM-450-65TVB-1-11 MOBILNY PANEL DOTYKOWY 6,5EATON

files/fotob/35872.jpg.
XVM-450-65TVB-1-11 MOBILNY PANEL DOTYKOWY 6,5
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
139998
Kod EAN: 
7640130094659
Symbol Sonepar: 
P00588619
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria XVM400 zawiera przenośne panele z elementami obsługowymi i wskaźnikami, określane jako Mobile Panel. Urządzenia posiadają rezystancyjny ekran dotykowy. Przez interfejs Ethernet i RS232 dostępnych jest wiele protokołów do najpopularniejszych sterowników

Dane techniczne

Ciężar
1.3 kg
Głębokość
92 mm
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
31
Liczba klawiszy z diodami LED
4
Liczba poziomów haseł
200
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
31
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
640
Maksymalna wysokość upadku zgodnie z IEC 60068-2-32
1 m
Przekątna ekranu
6.5 cal
Szerokość
252 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
64000 kB
Wysokość
240 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Z przyciskiem aktywującym / awaryjnym
Tak
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Przyłącza wtykowe
Tak
Klawisze z LED
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Z klawiszami systemowymi
Tak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

KETOP-TT050-MV1 5m Przewód przyłączeniowy

Opis produktu

Seria XVM400 zawiera przenośne panele z elementami obsługowymi i wskaźnikami, określane jako Mobile Panel. Urządzenia posiadają rezystancyjny ekran dotykowy. Przez interfejs Ethernet i RS232 dostępnych jest wiele protokołów do najpopularniejszych sterowników
Porównaj
140000
KETOP-TT050-MV1 5m Przewód przyłączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OPT-1ST-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 40pkt

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Certyfikat wydania licencji 40 punktów
Porównaj
140391
LIC-OPT-1ST-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 40pkt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OPT-2ND-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 80pkt

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Certyfikat wydania licencji 80 punktów
Porównaj
140392
LIC-OPT-2ND-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 80pkt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar