XVS-460-15MPI-1-10 PANEL 15 kolorowyEATON

files/fotob/35869.jpg.
XVS-460-15MPI-1-10 PANEL 15 kolorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
139976
Kod EAN: 
7640130094505
Symbol Sonepar: 
P00588627
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Panel obsługowy, XVS400, Asortyment: XVS400 15z, Funkcja: HMI-PLC (PLC do doposażenia), wspólne cechy serii: Interfejs Ethernet, Urządzenie USB, RS232, Profibus/MPI, Dopuszczenia UL508, cUL, Funkcja PLC do doposażenia, Dodatkowe możliwości łączności można doposażyć poprzez wydanie licencji, Typ wyświetlacza: Kolorowy wyświetlacz, TFT, Technologia dotykowa: Panel dotykowy na podczerwień, Liczba kolorów: z regulacją: 65536 lub 256 kolorów, Rozdzielczość: XVGA, 1024 x 768 Piksel, Widok pionowy: nie, Przekątna ekranu: 15 cali, Obudowa i płyta czołowa z metalu, System operacyjny: Windows CE (wymagana licencja), Wymagana karta CompactFlash, Licencja PLC: do doposażenia z nr art. 140390 LIC-PLC-MXP-MEDIUM, Świadectwa licencyjne do interfejsów obwodowych: z możliwością opcjonalnego rozszerzenia, patrz wyposażenie dodatkowe -> świadectwa licencji na produkty, wbudowane interfejsy: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x PROFIBUS/MPI, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Wersja przednia: Przód standardowy z folią standardową, Szkło wielowarstwowe przeciwodblaskowe, Przeznaczenie: montaż, Gniazda: na karty Compact-FlashTM: 2, Karta pamięci automatyzacji: wymagane, patrz akcesoria -> karty pamięci, Wtykane moduły komunikacyjne (opcjonalnie): nie, Strata mocy: 36 W, Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (z przodu), IP20 (z tyłu)

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
68 mm
Liczba języków online
100
Liczba klawiszy systemowych
1
Liczba poziomów haseł
200
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Maksymalna rozdzielczość w pionie
1024
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
768
Napięcie zasilające dla DC
20.4 - 28.8 V
Przekątna ekranu
15 cal
Szerokość elementu frontowego
427 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
64000 kB
Wysokość elementu frontowego
332 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Technologia dotykowa
Na podczerwień
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Z recepturami
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Z ekranem dotykowym
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem SW
Tak
Z klawiszami systemowymi
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Z wyjściem drukarki
Tak
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Klawisze z LED
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HKS-IP65 ZACZEPY DODATKOWE PANELI

Opis produktu

Jednostka opakowaniowa 4 szt
Porównaj
139809
HKS-IP65 ZACZEPY DODATKOWE PANELI
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OPT-1ST-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 40pkt

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Certyfikat wydania licencji 40 punktów
Porównaj
140391
LIC-OPT-1ST-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 40pkt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OPT-2ND-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 80pkt

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Certyfikat wydania licencji 80 punktów
Porównaj
140392
LIC-OPT-2ND-LEVEL PUNKTY LICENCYJNE 80pkt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OS-CE50-C Licencja WinCE 5.0

Opis produktu

Licencja, Licencje Windows CE, Licencja na Windows CE 5.0 Core, z naklejką licencyjną
Porównaj
140406
LIC-OS-CE50-C Licencja WinCE 5.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-OS-CE50-PP Licencja WinCE 5.0

Opis produktu

Licencja Windows CE5.0 Professional Plus z naklejką licencyjną, do XV200, XVH300, XV(S)400
Porównaj
140408
LIC-OS-CE50-PP Licencja WinCE 5.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
LIC-PLC-MXP-MEDIUM Licencja PLC

Opis produktu

Licencja, Dokumenty licencyjne produktu XV, Świadectwo licencji produktu do doposażenia w PLC z naklejką licencyjną MEDIUM
Porównaj
140390
LIC-PLC-MXP-MEDIUM Licencja PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEMORY-CF-A1-S KARTA PAMIĘCI

Opis produktu

Karta pamięci Compact Flash o pamięci przynajmniej 128MB, bez systemu operacyjnego

Dane techniczne

Wielkość pamięci
32000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
139528
MEMORY-CF-A1-S KARTA PAMIĘCI
Szybki podgląd: Opis i parametry
OS-FLASH-A1-C KARTA PAMIĘCI

Opis produktu

Przynajmniej 128 MB, WIN CE 5.0 Core preinstalowany, bez licencji Windows (wymagana licencja LIC-OS_CE50-C)

Dane techniczne

Wielkość pamięci
128000 kB
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
140368
OS-FLASH-A1-C KARTA PAMIĘCI
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar