Flex COB 1.5M TW+RC 13W 510lm żólty Pasek LEDLEDVANCE

files/fotob/1577571.jpg.
Flex COB 1.5M TW+RC 13W 510lm żólty Pasek LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL
Nr Katalogowy: 
4099854095207
Kod EAN: 
4099854095207
Symbol Sonepar: 
P10136987
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dekoracyjne paski COB ze zmianą CCT, jednorodnym efektem świetlnym i pilotem | Technologia COB zapewniająca równomierny rozsył światła | Moc nominalna: 13,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 2700…6500 K | Strumień świetlny: 510 lm | Kąt rozsyłu światła: 170 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1500.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1.80 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 30000 h | Typ zabezpieczenia: IP20 | Klasa ochronności: II | Normy : CE | Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

Długość
1500 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalna moc zestawu
13 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
68 lm/W
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
1.8 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Z końcówką
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Model samoprzylepny
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniacza
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar