LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niskiLEDVANCE

files/fotob/816368.jpg.
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FLAT PROFILES FOR LED STRIPS
Nr Katalogowy: 
4058075401563
Kod EAN: 
4058075401563
Symbol Sonepar: 
P01842457
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075402195
LS AY-PC/P01/C/1 Klosz do profilu PF01
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/C/2      Osłona

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075402010
LS AY-PC/P01/C/2      Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075279339
LS AY-PC/P01/D/1 5X10X1 Dyfuzor
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PC/P01/D/2 Klosz do profilu PF01

Opis produktu

Osłona do profili | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1980 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.3 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 12.4 mm
Porównaj
4058075401839
LS AY-PC/P01/D/2 Klosz do profilu PF01
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/EC FS2 Akcesoria montażowe zaślepka

Opis produktu

Accessories for flat profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.6 mm
Porównaj
4058075277571
LS AY-PF02/EC FS2 Akcesoria montażowe zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe zaślepka przelotowa

Opis produktu

Accessories for flat profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 11.5 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.6 mm
Porównaj
4058075277601
LS AY-PF02/EC/H FS2 Akcesoria montażowe zaślepka przelotowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/MB FS2 Akcesoria montażowe

Opis produktu

Accessories for flat profiles | Długość (włączając okrągłe oprawy): 20.0 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.1 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 19.1 mm
Porównaj
4058075276741
LS AY-PF02/MB FS2 Akcesoria montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry