Paski LED z ochroną IP65 o długości 30m i strumieniu świetlnym 1400 lm/m do zastosowań ogólnych. Cechy produktu: Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania. Strumień świetlny: 1400 lm/m. Wskaźnik oddawania barw Ra: > 80. Trwałość (L70/B50): do 20 000 h przy Tc maks.: 75°C. Najmniejsza jednostka podziału : 100 mm. Dostępne wersje o temperaturze barwowej światła: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Stopień ochrony: IP65. Możliwość regulacji mocy za pomocą odpowiednich zasilaczy, patrz również www.ledvance.com/dim. Zalety produktu: Długie paski LED dla indywidualnych rozwiązań projektowanych na miarę. Ogromna swoboda w projektowaniu dzięki elastyczności i możliwości cięcia modułu. Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Obszary zastosowań: Ogólne oświetlenie zewnętrzne. Oświetlenie faset. Bary, restauracje, hotele. Pomieszczenia mieszkalne. Wyposażenie / Akcesoria: Złącza, profile i osłony do kilku dostępnych opcji montażowych
Dane techniczne
Długość
30000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
110 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
70
Maksymalna moc zestawu
60 W
Minimalny kąt zgięcia
15 mm
Moc lampy na metr
13.2 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
104 lm/W
Strumień świetlny na metr
1370 lm
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
4 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
20000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Barwa światła
Biały
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 100,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 525 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 197.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr...
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 250,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 1239 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 233.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr...
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 40.2 mm
Złącza do pasków LED. Zalety produktu: Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów. Montaż bez użycia narzędzi. Obszary zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 526 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 27.2 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 18.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 18.4 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm