Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi. Cechy produktu: Może być przedłużony do długości 5 m. Ściemnialne. Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Sterowanie kolorami RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa. Zalety produktu: Łatwa i szybka instalacja. Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenerii oświetleniowych. Obszary zastosowań: Pomieszczenia codziennego użytku. Oświetlenie pośrednie. Wyposażenie / Akcesoria: Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym. Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie. Dostępne rozszerzenie 1M
Dane techniczne
Długość
2000 mm
Kąt rozsyłu światła
110 °
Maksymalna moc zestawu
8.5 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
75 lm/W
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
2.6 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Do ściemniacza
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z końcówką
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Barwa światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Model samoprzylepny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi. Cechy produktu: Ściemnialne. Elastyczne taśmy LED, które można wyginać. Sterowanie kolorami RGB. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0). Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub...
Dane techniczne
Długość
1000 mm
Kąt rozsyłu światła
110 °
Maksymalna moc zestawu
3.6 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Napięcie lampy
220 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
89 lm/W
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Współczynnik mocy
0.5
Wysokość/głębokość
2.6 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyczka płaska
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Do ściemniacza
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Tak
Z końcówką
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Barwa światła
Inne
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Rodzaj osprzętu
Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Model samoprzylepny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z zestawem połączeniowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015