This is a plug-in kit for 4 poles Vigicompact NSX 400/630 fixed circuit breakers (circuit breaker with Vigi add-on module). A plug-in configuration is made by adding a plug-in kit to a fixed Vigicompact NSX device. This kit includes a plug-in base (LV432517), 4 power connections (LV432519), 2 short terminal shields (LV432592) and a safety trip interlock (LV432520). A plug-in configuration allows to install or extract rapidly and easily the circuit breaker from its base. This operation can be done without connecting or disconnecting the power circuit
ComPacT NSX400F jest kompletnym, stacjonarnym 4-biegunowym wyłącznikiem zaprojektowanym w celu optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Jest to optymalny wybór dla wszystkich standardowych i specyficznych zastosowań. Zdolność wyłączania (Icu) wynosi 36 kA rms przy 415 VAC 50/60 Hz...