STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV DO NS100/630N/H/LSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280177.jpg.
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV DO NS100/630N/H/L
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
29450
Symbol Sonepar: 
P00028061
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów wyłączników. Zdalne informacje o statusie sygnalizacji wyłączenia z powodu zwarcia doziemnego (SDV) są wykorzystywane dla ComPact NSX i PowerPact Multistandard. Styki są zainstalowane w urządzeniu w dedykowanych do tego gniazdach. Ten styk pomocniczy jest stykiem przełącznym typu punkt wspólny z 1 stykiem normalnie otwartym i 1 stykiem normalnie zamkniętym. Prąd znamionowy wynosi 6A, a minimalne obciążenie 100mA przy 24V DC dla kategorii AC12/AC15/DC12/DC14. Bezśrubowe połączenia z zaciskami sprężynowymi zapewniającymi szybkie i niezawodne połączenie. Przekrój podłączonych kabli wynosi od 0,5 mm² (AWG20) do 1,5 mm² (AWG16). Zgodny z normą IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

C080N420FM NS800N 50kA 415VAC 4P 2.0 800A Wyłącznik

Opis produktu

C080N350FME to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
60 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
320 - 800 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
480 - 8000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
800 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C080N420FM
C080N420FM NS800N 50kA 415VAC 4P 2.0 800A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C100N320FM NS1000N 50kA 415VAC 3P 2.0 1000A Wyłącznik

Opis produktu

C100N320FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
66 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
400 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 10000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C100N320FM
C100N320FM NS1000N 50kA 415VAC 3P 2.0 1000A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C100N420FM NS1000N 50kA 415VAC 4P 2.0 1000A Wyłącznik

Opis produktu

C100N420FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
88 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
400 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 10000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C100N420FM
C100N420FM NS1000N 50kA 415VAC 4P 2.0 1000A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C125N320FM NS1250N 50kA 415VAC 3P 2.0 1250A Wyłącznik

Opis produktu

C125N320FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
132 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
750 - 12500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C125N320FM
C125N320FM NS1250N 50kA 415VAC 3P 2.0 1250A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C125N350FM NS1250N 50kA 415VAC 3P 5.0 1250A Wyłącznik

Opis produktu

C125N350FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
132 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
750 - 12500 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2500 - 18750 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C125N350FM
C125N350FM NS1250N 50kA 415VAC 3P 5.0 1250A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C125N420FM NS1250N 50kA 415VAC 4P 2.0 1250A Wyłącznik

Opis produktu

C125N420FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
176 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1250 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
750 - 12500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1250 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C125N420FM
C125N420FM NS1250N 50kA 415VAC 4P 2.0 1250A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
C160N420FM NS1600N 50kA 415VAC 4P 2.0 1600A Wyłącznik

Opis produktu

C160N420FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
296 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
640 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
960 - 16000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C160N420FM
C160N420FM NS1600N 50kA 415VAC 4P 2.0 1600A Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS1600N Mic2.0 3P/S Wyłącznik

Opis produktu

C160H450FMD to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
222 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
640 - 1600 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
960 - 16000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1600 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C160N320FM
NS1600N Mic2.0 3P/S Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS800bN Wyłącznik

Opis produktu

C080N320FM to wyłącznik należący do serii ComPacT NS630bN do NS3200, nowa generacja. ComPacT nowej generacji zachowuję te same parametry co jego poprzednik, dodatkowo jest wyposażony w przezroczystą przednią pokrywę zapewniającą widoczność elementów pomocniczych, przełącznik z ergonomiczną...

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
45 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
320 - 800 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
480 - 8000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
800 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Porównaj
C080N320FM
NS800bN Wyłącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar