Pigtaile jednomodowe - single mode (SM) - to krótki odcinek kabla z jednej strony zarobiony odpowiednim złączem, służy do zakańczania włókien trasowych kabli światłowodowych. CECHY PRODUKTU Niska tłumienność Kable niskopalne LSOH Ceramiczne ferule najwyższej jakości Zgodność z RoHS ZASTOSOWANIE Sieci telekomunikacyjne Sieci LAN, WAN Instalacje CCTV FTTx WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE rodzaj włókna: G.657.A1 pigtail jednomodowy OS2 (9/125 µm), kolor powłoki: żółty tłumienność wtrąceniowa (insertion loss): ≤ 0.2dB reflektancja (return loss): APC≥65dB temperatura pracy: -40°C do +80°C