NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 7.3 E Wyłącznik ComPacT NSXSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1280361.jpg.
NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 7.3 E Wyłącznik ComPacT NSX
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT NSX, NEW GENERATION
Nr Katalogowy: 
C40F37E400
Kod EAN: 
3606481994646
Symbol Sonepar: 
P10143623
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
73.6 W
Zakres napięcia znamionowego
440 - 440 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
240 - 4000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
160 - 400 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
600 - 4800 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
400 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Tak
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L

Opis produktu

Jest to zdejmowana kłódka do wyłączników. To akcesorium blokujące jest kompatybilne z Compact NSXm, Compact NSX, Powerpact B i EasyPact CVS. Może on pomieścić do trzech kłódek o średnicy od 5 do 8 mm i służy tylko do blokowania Compact NSXm w pozycji OFF. Zablokowanie w pozycji OFF zapewnia...
Porównaj
29370
BLOK.DO 3 KŁÓDEK ODEJMOW. DO NS80/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
BLOKADA DŹW.NAP.3KŁÓDKI DO NSX400/630

Opis produktu

This is a padlocking system for fixed Compact NSX 400/630 devices. It allows to lock the device in the open position (OFF) or closed position (ON). The padlocking system can receive up to 3 padlocks (shackle diameter from 5mm to 8mm, not supplied). Locking in the OFF position guarantees isolation as...
Porównaj
LV432631
BLOKADA DŹW.NAP.3KŁÓDKI DO NSX400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
LV432614T na napęd dźwigniowy Blokada mechaniczna

Opis produktu

Jest optymalnym wyborem dla wszystkich aplikacji prądu stałego. Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest...
Porównaj
LV432614T
LV432614T na napęd dźwigniowy Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 220-240V 50/60Hz UVR WYZWALACZ ZANIK.NSX100-630

Opis produktu

LV429407 to wyzwalacz podnapięciowy MN -220-240 VAC. Wyzwalacz MN powoduje otwarcie wyłącznika w momencie, kiedy jego napięcie zasilania spada do wartości 35% napięcia znamionowego Un. Wyłączenie przy obniżeniu napięcia w połączeniu z przyciskiem wyłączania awaryjnego g warantuje wyłączenie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV429407
MN 220-240V 50/60Hz UVR WYZWALACZ ZANIK.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MN 380-415V 50/60Hz UVR WYZWALACZ ZANIK.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 480 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Zwłoczny
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Porównaj
LV429408
MN 380-415V 50/60Hz UVR WYZWALACZ ZANIK.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MT 220-240VAC 50/60Hz NAPĘD SILNIKOWY NSX400/630

Opis produktu

LV432641 to napęd silnikowy MT400/630 - 220-240VAC kompatybilny z wyąłcznikami ComPacT NSX400/630. Dzięki zastosowaniu napędu silnikowego wyłączniki ComPacT NSX charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną połączoną z łatwą i pewną obsługą. • Napięcie sterujące...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 277 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
LV432641
MT 220-240VAC 50/60Hz NAPĘD SILNIKOWY NSX400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 220-240V 50/60Hz SHT WYZWALACZ WZROST.NSX/CVS100-630

Opis produktu

LV429387 to wyzwalacz wzrostowy MX -220-240 VAC. Wyzwalacz MX powoduje otwarcie wyłącznika po podaniu impulsu (≥ 20 ms) lub stałego polecenia. Kiedy wyzwalacz MX jest zasilany, automatycznie powoduje otwarcie wyłącznika. Otwarcie jest zapewnione przy napięciu U ≥ 0.7 x Un. Baza wyłącznika...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV429387
MX 220-240V 50/60Hz SHT WYZWALACZ WZROST.NSX/CVS100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
MX 380-415V 50/60Hz SHT WYZWALACZ WZROST.NSX100-630

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
5 W
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
380 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
440 - 480 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do wyłącznika
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
LV429388
MX 380-415V 50/60Hz SHT WYZWALACZ WZROST.NSX100-630
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 3P OSŁONA DŁUGA COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

Jest to akcesorium izolacyjne do 3-biegunowych ComPact NSX 400/630 lub EasyPact CVS 400/630. Długa osłona zacisków chroni przed bezpośrednim kontaktem z obwodem zasilania. Służy do przedniego połączenia z kablami lub izolowanymi szynami. Może być montowany przed i za urządzeniami stałymi...
Porównaj
LV432593
NSX400/630 3P OSŁONA DŁUGA COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 3P OSŁONA KRÓTKA COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

Jest to akcesorium izolacyjne do 3-biegunowych ComPact NSX 400/630 lub EasyPact CVS 400/630. Ta osłona zacisku chroni przed bezpośrednim kontaktem z obwodem zasilania Może być montowany przed i za urządzeniami stacjonarnymi, wtykowymi lub wysuwnymi. Pozwala to na osiągnięcie odległości wymaganej...
Porównaj
LV432591
NSX400/630 3P OSŁONA KRÓTKA COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 6 PRZEGRÓD COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

Jest to akcesorium izolacyjne do ComPact NSX 400/630 lub EasyPact CVS 400/630. Te bariery międzyfazowe wzmacniają poziom izolacji w punktach przyłączenia zasilania. Są one obowiązkowe dla napięć powyżej 500V AC zarówno dla urządzeń stacjonarnych, jak i adapterów na bazie wtyczki. Bariery...
Porównaj
LV432570
NSX400/630 6 PRZEGRÓD COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

Baza wyłącznika dostarczana jest bez wyzwalacza (może być zamówiony oddzielnie) i może występować z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami. Wymiary urządzenia wynoszą 161 mm x 140 mm x 86 mm (wys. x szer. x gł.). Jest zgodna z międzynarodowymi normami EN/IEC 60947, CCC, EAC i specyfikacjami...
Porównaj
LV432597T
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

LV432598T to bezpośredni czarny napęd obrotowy kompatybilny z aparatami ComPacT NSX400...600. Bezpośredni napęd obrotowy zapewnia: • widoc zność i dostęp do nastaw zespołu zabezpieczeń, • funkcję łącznika izolacyjnego, • wskazanie trzech położeń: O (wył.), I (zał.) i wyłączenie...
Porównaj
LV432598T
NSX400/630 NAPĘD OBROTOWY COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
NSX400/630 PODSTAWA WTYK.3P COMPACT NSX-AKCESORIA

Opis produktu

Jest to zestaw wtykowy dla 3-biegunowych stacjonarnych wyłączników automatycznych Compact NSX 400/630. Konfiguracja wtykowa jest wykonywana poprzez dodanie zestawu wtyczek do stacjonarnego urządzenia Compact NSX. Zestaw zawiera podstawę wtykową (LV432516), 3 przyłącza zasilania (LV432518), 2...
Porównaj
LV432538
NSX400/630 PODSTAWA WTYK.3P COMPACT NSX-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEGRODA MIĘDZYBIEGUN.(6szt) AKCESORIA NSX100-250

Opis produktu

Jest to akcesorium izolacyjne do Compact NSX 100/160/250 lub EasyPact CVS 100/160/250. Te bariery międzyfazowe wzmacniają poziom izolacji w punktach podłączenia zasilania. Są one obowiązkowe dla napięć powyżej 500 VAC zarówno dla urządzeń stacjonarnych, jak i adapterów w podstawie wtykowej...
Porównaj
LV429329
PRZEGRODA MIĘDZYBIEGUN.(6szt) AKCESORIA NSX100-250
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV DO NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
29450
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV DO NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE DO NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy niskopoziomowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
29452
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE DO NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIGI MB 3P 0,3/30A 200-400VAC M.RÓŻ.DO NSX400/630

Opis produktu

Jest to moduł dodatkowy Vigi dla Compact NSX 400/630, który zapewnia ochronę przed prądem upływowym. Służy do wyłączników 3-biegunowych. Znamionowe napięcie robocze wynosi od 200 do 440 VAC 50/60 Hz. Czułość na prąd upływowy można regulować w zakresie od 30 mA do 30 A. Jest on instalowany...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
4000 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
440 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.03 - 30 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 440 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 440 V
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Porównaj
LV432464
VIGI MB 3P 0,3/30A 200-400VAC M.RÓŻ.DO NSX400/630
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar